🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SLID Concept - Spot Aluminium sur piquet pour lampe GU10 35W IP54 - 0106

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Spot Aluminium sur piquet pour lampe GU10 35W IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201069

Réf. Sonepar

05483720106

Réf. Fournisseur

0106

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Spot Aluminium sur piquet pour lampe GU10 35W IP54