Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Spot de Jardin Aluminium 3w LED sur patère IP54 - 0095

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Spot de Jardin Aluminium 3w LED sur patère IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200956

Réf. Sonepar

05483720095

Réf. Fournisseur

0095

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Spot de Jardin Aluminium 3w LED sur patère IP54