SLID Concept - Spot encastré Orientable rond ALINA 230V 10w 3000°K - 0445

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Spot encastré Orientable rond ALINA 230V 10w 3000°K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697204459

Réf. Sonepar

05483720445

Réf. Fournisseur

0445

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

réglabilité:

orientable

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

flux lumineux:

950...950 lm

Spot encastré Orientable rond ALINA 230V 10w 3000°K