SLID Concept - Spot GU10 Extérieur IP44 pour lampe 35W max avec connecteur - 0030

SLID CONCEPT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 35 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200307

Réf. Sonepar

05483720030

Réf. Fournisseur

0030

Marque

SLID Concept

puissance du système:

35 W

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Spot GU10 Extérieur IP44 pour lampe 35W max avec connecteur