Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Spot Led 5.5W 3000K orientable dimmable IP20 38° connecteur auto. + repiquage - 0726

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Spot Led 5.5W 3000K orientable dimmable IP20 38° connecteur auto. + repiquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207269

Réf. Sonepar

05483720726

Réf. Fournisseur

0726

Marque

SLID Concept

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

orientable

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

Spot Led intégré 5.5W 3000K orientable dimmable IP20 38° avec connecteur automatique et repiquage