Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Spot LED 7W COB sur patere, livré avec Piquet livrés avec connecteur IP68 - 0341

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Spot LED 7W COB  sur patere, livré avec Piquet livrés avec connecteur IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 530 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203414

Réf. Sonepar

05483720341

Réf. Fournisseur

0341

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

530 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

flux lumineux:

530...530 lm

Spot LED 7W COB sur patere, livré avec Piquet livrés avec connecteur IP68 cablé 1M HO7RNF 1.5m2