Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Spot LED 8W IP65 Alu Brossé - 0293

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Spot LED 8W IP65 Alu Brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697202936

Réf. Sonepar

05483720293

Réf. Fournisseur

0293

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

variation LineSwitch:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

flux lumineux:

600...600 lm

Spot LED 8W IP65 Alu Brossé