Non retournable

SLID Concept - START_PANEL BACKLIT LED 595X595 36W 3700LM 3000K 115° UGR21 IP44 - 8013

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - START_PANEL BACKLIT LED 595X595 36W 3700LM 3000K 115° UGR21 IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697280132

Réf. Sonepar

05483728013

Réf. Fournisseur

8013

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

4000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

START_PANEL BACKLIT LED 595X595 36W 3700LM 3000K 115° UGR21 IP44