SLV - 48V SYSTEM, Driver LED, 200W, sans fil intégré Casambi vers module DALI, blanc - 1008383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...200 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163296670
Réf. Sonepar
08208329667
Réf. Fournisseur
1008383
Marque
SLV
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...200 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
280 mm
largeur:
23 mm
hauteur:
44 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur pilote de LED pour le 48 Volt System. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 28 / 2.3 / 4.4 cm ), Poids: 0.28 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008383 / EAN 4024163296670
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


