SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail en saillie profond, stéréo, blanc - 1006586

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 84 mm

  • longueur - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271608

Réf. Sonepar

08208327160

Réf. Fournisseur

1006586

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

84 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

47 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail en saillie profond, stéréo, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 8.4 / 8.4 / 4.7 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1006586 / EAN 4024163271608

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV