SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail en saillie profond, stéréo, noir - 1006585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 84 mm
longueur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163271615
Réf. Sonepar
08208327161
Réf. Fournisseur
1006585
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
84 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 8.4 / 8.4 / 4.7 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1006585 / EAN 4024163271615
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


