SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique pour rail en saillie standard, droite, blanc - 1006578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 71 mm
longueur - 71 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163271684
Réf. Sonepar
08208327168
Réf. Fournisseur
1006578
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
71 mm
longueur:
71 mm
hauteur:
21.9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 7.1 / 7.1 / 2.19 cm ), Poids: 0.061 kg.SLV Référence 1006578 / EAN 4024163271684
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


