SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail en saillie standard, gauche, noir - 1006575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 71 mm
longueur - 71 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163271714
Réf. Sonepar
08208327171
Réf. Fournisseur
1006575
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
71 mm
longueur:
71 mm
hauteur:
21.9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


