En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail encastré profond, gauche, blanc - 1006588

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 95 mm

  • longueur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271585

Réf. Sonepar

08208327158

Réf. Fournisseur

1006588

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

95 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

46.9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail encastré profond, gauche, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 9.5 / 4.69 cm ), Poids: 0.173 kg.SLV Référence 1006588 / EAN 4024163271585

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV