Non retournable

SLV - 48V TRACK, Embout d'alimentation gauche, blanc, DALI - 1006566

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271806

Réf. Sonepar

08208327180

Réf. Fournisseur

1006566

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

48V TRACK, Embout d'alimentation gauche, blanc, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur alimentation finale pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 9.7 / 1.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.025 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006566 / EAN 4024163271806

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec variateur DALI pour ajuster l'intensité lumineuse. >BR>Protection IP20 pour diverses conditions environnementales. >BR>Intégration discrète aux intérieurs raffinés. >BR>Disponible en noir ou blanc, avec conducteur de terre ajustable. >BR>Fait partie de la famille de luminaires SLV.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV