SLV - 48V TRACK, Embout pour rail en saillie profond, blanc - 1006596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 2 mm
longueur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163271509
Réf. Sonepar
08208327150
Réf. Fournisseur
1006596
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
26 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur embouts pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2.6 / 0.2 / 4.7 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1006596 / EAN 4024163271509
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


