SLV - 48V TRACK, Kit de suspension à filin de 3m, noir - 1006607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163271394
Réf. Sonepar
08208327139
Réf. Fournisseur
1006607
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
48V TRACK, Kit de suspension à filin de 3 m, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.057 kg.SLV Référence 1006607 / EAN 4024163271394
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Flexibilité d'installation sur le rail. >BR>Longueur ajustable à trois mètres. >BR>Compatibilité avec diverses conditions environnementales. >BR>Fait partie de la gamme SLV. >BR>Disponible en noir mat élégant.
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.057 kg.SLV Référence 1006607 / EAN 4024163271394
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Flexibilité d'installation sur le rail. >BR>Longueur ajustable à trois mètres. >BR>Compatibilité avec diverses conditions environnementales. >BR>Fait partie de la gamme SLV. >BR>Disponible en noir mat élégant.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


