SLV - 48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail encastré, gris - 1006610

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 7.6 mm

  • longueur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271363

Réf. Sonepar

08208327136

Réf. Fournisseur

1006610

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

7.6 mm

longueur:

63 mm

hauteur:

2.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail encastré, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 6.3 / 0.76 / 0.25 cm ), Poids: 0.025 kg.SLV Référence 1006610 / EAN 4024163271363

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV