SLV - 48V TRACK, Rail en saillie profond 3m, noir, DALI - 1006553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163271936
Réf. Sonepar
08208327193
Réf. Fournisseur
1006553
Marque
SLV
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
26.2 mm
hauteur:
47.2 mm
Les Atouts de l'article:
Intérieur profil en saillie pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48DC, Dimension (L/W/H): ( 300 / 2.62 / 4.72 cm ), Poids: 2.326 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006553 / EAN 4024163271936
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


