SLV - 48V TRACK, Rail encastré 2 m, noir, DALI - 1006559

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271875

Réf. Sonepar

08208327187

Réf. Fournisseur

1006559

Marque

SLV

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

74 mm

hauteur:

47 mm

largeur d'encastrement:

2000 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

33 mm

48V TRACK, Rail encastré 2 m, noir, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur profil à encastrer pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48DC, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.4 / 4.7 cm ), Poids: 2.166 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006559 / EAN 4024163271875

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV