SLV - ABRIDOR 100, borne, HYBRID, solaire, 2200/2700 K, IP65 anthracite, bord de mer - 1008544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 1000 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163298551
Réf. Sonepar
08208329855
Réf. Fournisseur
1008544
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
1000 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6.8 W
température de couleur:
2200...2200 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
380...380 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6.8...6.8 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
86 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.02
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.001
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
184 mm
longueur:
196 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
200
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
200
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


