SLV - Accessoires de fixation pour béton, extérieur, gris - 232119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 12 mm
longueur - 166 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163167178
Réf. Sonepar
02073316717
Réf. Fournisseur
232119
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
12 mm
longueur:
166 mm
hauteur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Accessoires de fixation pour béton, extérieur, gris
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour béton. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 16.6 / 1.2 / 0.3 cm ), Poids: 0.329 kg.SLV Référence 232119 / EAN 4024163167178
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour béton. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 16.6 / 1.2 / 0.3 cm ), Poids: 0.329 kg.SLV Référence 232119 / EAN 4024163167178
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
SchémaPDF


