SLV - ADEGAN, lampe à poser, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, noir - 1008388

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 75 lm

  • puissance du système - 4.35 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • hauteur/profondeur - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163296625

Réf. Sonepar

08208329662

Réf. Fournisseur

1008388

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

75 lm

puissance du système:

4.35 W

température de couleur:

2200...2200 K

hauteur/profondeur:

280 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

5...5 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

4.35...4.35 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

550 mm

longueur:

550 mm

diamètre:

550 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ADEGAN, lampe à poser, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, noir

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: PE/acier et plastique PC, Couleur: noir et noir, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 4.35 W, Flux lumineux assigné: 75 / 35 / 20 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Diamètre du luminaire: 55 cm, Dimension (L/W/H): ( 55 / 55 / 28 cm ), Poids: 2.4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008388 / EAN 4024163296625

Les Atouts de la gamme:

Décoratif et mobile, ce lampadaire en aluminium est surmonté d'un abat-jour fermé, en polycarbonate ultra-résistant. Avec un indice de protection IP54, une base massive et un câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout. Possibilité d'installation avec piquet vendu séparément.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV