SLV - Adhésif double-face, intérieur, 3 m, transparent - 220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 90 mm
couleur - autre
longueur - 3 m
épaisseur - 0.5 mm
étanche à l’eau - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163096119
Réf. Sonepar
02073220000
Réf. Fournisseur
220000
Marque
SLV
largeur:
90 mm
couleur:
autre
longueur:
3 m
épaisseur:
0.5 mm
étanche à l’eau:
Oui
matériau:
autre
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
Les Atouts de l'article:
Bande adhésive. Poids: 0.029 kg.SLV Référence 220000 / EAN 4024163096119


