SLV - Alimentation LED 15W 350 mA/500 mA PHASE - 1007227

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 350...500 mA

  • puissance de sortie - 15...15 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163275132

Réf. Sonepar

08208327513

Réf. Fournisseur

1007227

Marque

SLV

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

350...500 mA

puissance de sortie:

15...15 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

116 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation LED 15 W 350 mA/500 mA PHASE

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.6 / 4.1 / 2.5 cm ), Poids: 0.086 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007227 / EAN 4024163275132

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur