SLV - Alimentation pour rail 1 allumage 16A max, gris, terre gauche - 143032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163092852
Réf. Sonepar
02073143032
Réf. Fournisseur
143032
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 10.4 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.042 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143032 / EAN 4024163092852
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


