SLV - ALTRA DICE, plafonnier intérieur, simple, blanc, GU10/QPAR51, 35W max - 151511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 280 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163129787
Réf. Sonepar
02073312978
Réf. Fournisseur
151511
Marque
SLV
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
2800...2800 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
70 mm
efficacité lumineuse:
8 lm/W
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Culot: GU10, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 7 / 7 / 10 cm ), Poids: 0.317 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 151511 / EAN 4024163129787
Les Atouts de la gamme:
La gamme ALTRA DICE se décline en spot et plafonnier en forme de cube en aluminium et en acier et dispose de deux têtes. Disponible en coloris de boîtier blanc, noir ou gris argent, ce spot en saillie, orientable et inclinable, peut recevoir des sources de type GU10 et est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


