Non retournable

SLV - APONI 120, borne extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable - 1000683

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 72 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163189750

Réf. Sonepar

02073318975

Réf. Fournisseur

1000683

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

72 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

6.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

CHINE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6.3...6.3 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

82.54 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

72 mm

longueur:

1200 mm

diamètre:

72 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

APONI 120, borne extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6.3 W, Flux lumineux assigné: 520 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 7.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.2 / 7.2 / 120 cm ), Poids: 1.944 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000683 / EAN 4024163189750

Les Atouts de la gamme:

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du lampadaire APONI en aluminium est surmontée d'une calotte en aluminium. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Une boîte de connexion est disponible en option pour un montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V grâce à l’alimentation LED variable à courant constant. La gamme APONI comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV