SLV - APONI 90, borne extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable - 1000682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 72 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163189743
Réf. Sonepar
02073318974
Réf. Fournisseur
1000682
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
72 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
520 lm
puissance du système:
6.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6.3...6.3 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
82.54 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
72 mm
longueur:
900 mm
diamètre:
72 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6.3 W, Flux lumineux assigné: 520 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 7.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.2 / 7.2 / 90 cm ), Poids: 1.559 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000682 / EAN 4024163189743
Les Atouts de la gamme:
La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du lampadaire APONI en aluminium est surmontée d'une calotte en aluminium. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Une boîte de connexion est disponible en option pour un montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V grâce à l’alimentation LED variable à courant constant. La gamme APONI comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


