SLV - ARROCK GRANITE 40, borne, granit, poivre & sel, E27, max. 15W - 231410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 400 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - pierre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163110136
Réf. Sonepar
02073311013
Réf. Fournisseur
231410
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
400 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
pierre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
112.593 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Granite et Inox 304, Couleur: gris et chrome, Culot: E27, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 40 cm ), Poids: 11.234 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231410 / EAN 4024163110136
Les Atouts de la gamme:
Les lampadaires de la gamme ARROCK sont fabriqués en pierre naturelle de basalte et intègre une LED Premium. La sélection spéciale des matériaux fait de chaque luminaire un produit unique. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rectangulaire. Raccordement électrique des deux versions disponibles sur tension secteur 230V.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


