SLV - ASTO TUBE, Réflecteur foncé/violet - 1007190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 67.5 mm
longueur - 67.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163274685
Réf. Sonepar
08208327468
Réf. Fournisseur
1007190
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
67.5 mm
longueur:
67.5 mm
hauteur:
39.5 mm
diamètre:
67.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: violet foncé, Diamètre du luminaire: 6.75 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.75 / 6.75 / 3.95 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1007190 / EAN 4024163274685
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète couvrant les univers intérieurs du Résidentiel, des Hôtels et Restaurants ainsi que les bureaux…La diversité des luminaires ASTO TUBE en fait une gamme incontournable pour les projets d’éclairage : plus de 24 modèles en GU10 à équiper de sources LED et 4 réflecteurs décoratifs compatibles avec tous les luminaires de la gamme !
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


