SLV - ASTO TUBE SMART SET, double appl. plaf., 2 sources GU10 ZIGBEE TW incluses,blanc - 1012507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342018
Réf. Sonepar
08208334201
Réf. Fournisseur
1012507
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
ASTO TUBE SMART SET, double appl. plaf., 2 sources GU10 ZIGBEE TW incluses,blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 25 / 10 / 17 cm ), Poids: 1.264 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012507 / EAN 4024163342018
Les Atouts de la gamme:
Luminaire avec douille GU10 pour lampes PAR16, conçu pour une utilisation dans des environnements Smart Home avec technologie radio Zigbee. Le produit est conçu comme un SMART SET et permet le contrôle des couleurs de lumière blanc froid et blanc chaud (CW, TW) ainsi qu'une source lumineuse DOUBLE. Il convient pour une installation encastrée dans des plafonds ou d'autres emplacements appropriés nécessitant une solution d'éclairage flexible et connectée.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 25 / 10 / 17 cm ), Poids: 1.264 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012507 / EAN 4024163342018
Les Atouts de la gamme:
Luminaire avec douille GU10 pour lampes PAR16, conçu pour une utilisation dans des environnements Smart Home avec technologie radio Zigbee. Le produit est conçu comme un SMART SET et permet le contrôle des couleurs de lumière blanc froid et blanc chaud (CW, TW) ainsi qu'une source lumineuse DOUBLE. Il convient pour une installation encastrée dans des plafonds ou d'autres emplacements appropriés nécessitant une solution d'éclairage flexible et connectée.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


