SLV - ASTO TUBE SMART SET, quadr. appl. plaf., 4 sources GU10 ZIGBEE TW incluses, noir - 1012510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163341981
Réf. Sonepar
08208334198
Réf. Fournisseur
1012510
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
ASTO TUBE SMART SET, quadr. appl. plaf., 4 sources GU10 ZIGBEE TW incluses, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Diamètre du baldaquin: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 17 cm ), Poids: 2.737 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012510 / EAN 4024163341981
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED avec douille GU10, adapté à une utilisation en intérieur. Le produit est conçu comme un SMART SET en version quadruple et prend en charge la communication Zigbee pour un contrôle intelligent. Les luminaires sont conçus pour des lampes PAR16 avec température de couleur interchangeable (CW, TW), offrant des options d’éclairage flexibles. Grâce à sa conception compacte et à la douille GU10, l’installation est simple et polyvalente dans divers espaces résidentiels ou professionnels.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Diamètre du baldaquin: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 17 cm ), Poids: 2.737 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012510 / EAN 4024163341981
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED avec douille GU10, adapté à une utilisation en intérieur. Le produit est conçu comme un SMART SET en version quadruple et prend en charge la communication Zigbee pour un contrôle intelligent. Les luminaires sont conçus pour des lampes PAR16 avec température de couleur interchangeable (CW, TW), offrant des options d’éclairage flexibles. Grâce à sa conception compacte et à la douille GU10, l’installation est simple et polyvalente dans divers espaces résidentiels ou professionnels.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


