SLV - ASTO TUBE SMART SET, triple appl. plaf., 3 sources GU10 ZIGBEE TW incluses,blanc - 1012509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163341998
Réf. Sonepar
08208334199
Réf. Fournisseur
1012509
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
ASTO TUBE SMART SET, triple appl. plaf., 3 sources GU10 ZIGBEE TW incluses,blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 35 / 10 / 17 cm ), Poids: 1.853 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012509 / EAN 4024163341998
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED avec culot GU10, adapté à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux. Ce modèle est équipé d’une lentille PAR16 et offre une température de couleur variable (CCT) ainsi qu’un contrôle sans fil Zigbee pour un ajustement lumineux flexible. Le luminaire est conçu comme un SMART SET et prend en charge la commande via des réseaux sans fil. Il convient particulièrement aux applications nécessitant une direction précise de la lumière et des options de contrôle intelligentes.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 35 / 10 / 17 cm ), Poids: 1.853 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012509 / EAN 4024163341998
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED avec culot GU10, adapté à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux. Ce modèle est équipé d’une lentille PAR16 et offre une température de couleur variable (CCT) ainsi qu’un contrôle sans fil Zigbee pour un ajustement lumineux flexible. Le luminaire est conçu comme un SMART SET et prend en charge la commande via des réseaux sans fil. Il convient particulièrement aux applications nécessitant une direction précise de la lumière et des options de contrôle intelligentes.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


