SLV - ASTO TUBE, spot 1 allumage, GU10, 1x max. 10W, noir - 1006445

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163265959

Réf. Sonepar

08208326595

Réf. Fournisseur

1006445

Marque

SLV

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

125 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ASTO TUBE, spot 1 allumage, GU10, 1x max. 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur 1~ Spot pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.5 / 7 / 10.5 cm ), Poids: 0.315 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006445 / EAN 4024163265959

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète couvrant les univers intérieurs du Résidentiel, des Hôtels et Restaurants ainsi que les bureaux…La diversité des luminaires ASTO TUBE en fait une gamme incontournable pour les projets d’éclairage : plus de 24 modèles en GU10 à équiper de sources LED et 4 réflecteurs décoratifs compatibles avec tous les luminaires de la gamme !

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV