Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD IP67, S, 2700 K, L : 500 cm, IP67, 8250 lm - 1012281

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341158

Réf. Sonepar

08208334115

Réf. Fournisseur

1012281

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD IP67, S, 2700 K, L : 500 cm, IP67, 8250 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 8250 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.45 cm ), Poids: 0.301 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012281 / EAN 4024163341158

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est adapté à une utilisation dans des environnements très variés, en particulier là où une solution d’éclairage durable et flexible est requise. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, ce dispositif lumineux offre une puissance lumineuse élevée de 8250 lumens tout en conservant un format compact. Le ruban LED bénéficie d’un indice de protection IP67, le protégeant contre la pénétration de poussière et une immersion temporaire dans l’eau, ce qui le rend également adapté à une utilisation en extérieur ou dans des locaux humides. Sa faible hauteur de construction de 0,45 cm permet une installation discrète. Sa longue durée de vie de 50 000 heures garantit un fonctionnement nécessitant peu d’entretien. Le montage est flexible, ce qui permet une utilisation polyvalente du ruban LED dans la planification de l’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur