Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD IP67, S, 3000 K, L : 500 cm, IP67, 5000 lm - 1012280

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341165

Réf. Sonepar

08208334116

Réf. Fournisseur

1012280

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD IP67, S, 3000 K, L : 500 cm, IP67, 5000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 5000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.45 cm ), Poids: 0.263 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012280 / EAN 4024163341165

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants et convient particulièrement aux applications nécessitant un degré de protection élevé. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, il offre une solution d’éclairage flexible. Le degré de protection IP67 garantit un fonctionnement sûr même dans des conditions difficiles, telles que l’humidité ou la poussière. Le ruban LED fournit une puissance lumineuse de 5000 lumens et dispose d’une longue durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures. Sa conception compacte avec une hauteur de 0,45 cm permet une intégration facile dans diverses situations de montage. Ce produit fait partie de la gamme LEDSTRIP et est adapté aux applications professionnelles en intérieur comme en extérieur nécessitant un éclairage LED robuste et durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur