Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, M, 2700 K, L : 500 cm, 12000 lm - 1012272

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341240

Réf. Sonepar

08208334124

Réf. Fournisseur

1012272

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, M, 2700 K, L : 500 cm, 12000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 12000 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.208 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012272 / EAN 4024163341240

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est un élément d’éclairage flexible, particulièrement adapté à l’éclairage linéaire en intérieur. D’une longueur de 5 mètres et d’une largeur de 1,8 centimètre, il permet une installation polyvalente, par exemple dans des étagères, vitrines ou pour un éclairage indirect. Le ruban LED bénéficie d’une durée de vie déclarée de 50 000 heures et délivre une intensité lumineuse de 12 000 lumens. Son design fin, avec une hauteur de seulement 0,12 centimètre, facilite son intégration dans diverses configurations d’installation. Le degré de protection IP20 indique que le ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur, dans des environnements secs. La technologie SMD assure une répartition homogène de la lumière.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur