Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, M, 3000 K, L : 500 cm, 13000 lm - 1012273

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341233

Réf. Sonepar

08208334123

Réf. Fournisseur

1012273

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, M, 3000 K, L : 500 cm, 13000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 13000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.208 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012273 / EAN 4024163341233

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour un éclairage flexible en intérieur et convient particulièrement à une utilisation dans les espaces de vie et de travail. D'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 1,8 cm, il offre une répartition homogène de la lumière avec une intensité lumineuse de 13 000 lumens. Sa hauteur de construction de seulement 1,2 mm permet une installation discrète. Le produit dispose d'un indice de protection IP20 et est adapté aux environnements secs. La technologie LED garantit une longue durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures. Grâce à son design fin et à sa conception SMD, le ruban se monte facilement et s’intègre dans divers concepts d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur