Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, M, 4000 K, L : 500 cm, 13250 lm - 1012274

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341226

Réf. Sonepar

08208334122

Réf. Fournisseur

1012274

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, M, 4000 K, L : 500 cm, 13250 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 13250 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.208 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012274 / EAN 4024163341226

Les Atouts de la gamme:

Le bandeau LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient à l’éclairage linéaire dans les zones résidentielles et commerciales. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 1,8 centimètre, il offre une solution d’installation flexible pour diverses applications. Le bandeau délivre un flux lumineux de 13 250 lumens et bénéficie d’une durée de vie nominale de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable. Son design fin, avec une hauteur de 0,12 centimètre, permet une installation discrète. La classe de protection IP20 rend le bandeau LED adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière. La version avec technologie SMD assure une répartition homogène de la lumière.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur