Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD RGBW, S, IP20, L : 500 cm, 2000/3000 lm - 1012275

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341219

Réf. Sonepar

08208334121

Réf. Fournisseur

1012275

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD RGBW, S, IP20, L : 500 cm, 2000/3000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 2000 / 3000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.2 cm ), Poids: 0.106 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012275 / EAN 4024163341219

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient à un éclairage flexible dans les espaces résidentiels et commerciaux. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, elle présente un profil mince, idéal pour des accents lumineux discrets. La température de couleur est variable entre 2000 et 3000 Kelvin, offrant une lumière blanc chaud. La bande LED possède un indice de protection IP20, ce qui la rend adaptée aux zones intérieures protégées. Sa durée de vie est de 50 000 heures, garantissant une utilisation à long terme. Le produit est équipé de la technologie SMD RGBW, permettant une représentation polyvalente des couleurs. Sa faible hauteur de 0,20 cm facilite une intégration aisée dans diverses configurations d'installation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur