Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 5000 lm - 1012262

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341349

Réf. Sonepar

08208334134

Réf. Fournisseur

1012262

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 5000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 5000 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.064 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012262 / EAN 4024163341349

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est un élément d’éclairage flexible, particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, par exemple pour l’éclairage d’accentuation ou l’éclairage indirect dans les espaces résidentiels et commerciaux. D’une longueur de 500 cm et d’une largeur de 0,8 cm, ce ruban offre une répartition homogène de la lumière avec une puissance lumineuse de 5000 lumens. Sa hauteur d’installation est de seulement 1,2 mm, ce qui permet une intégration discrète dans diverses situations d’encastrement. Le produit dispose d’un indice de protection IP20, le rendant adapté aux zones intérieures protégées. La durée de vie du ruban LED est estimée à 50 000 heures, garantissant une solution d’éclairage durable et nécessitant peu d’entretien. Le ruban LED est équipé de la technologie SMD et fait partie de la gamme LEDSTRIP.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur