Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 8000 lm - 1012265

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341318

Réf. Sonepar

08208334131

Réf. Fournisseur

1012265

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 8000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 8000 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.07 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012265 / EAN 4024163341318

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à un éclairage flexible dans les espaces de vie et de travail. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de seulement 0,8 cm, ce produit offre une solution d’éclairage discrète et peu encombrante. Le ruban LED produit un flux lumineux de 8000 lumens avec un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux environnements secs et sans poussière. Sa faible hauteur de construction de 0,12 cm permet une installation discrète. La technologie SMD garantit une répartition homogène de la lumière ainsi qu’une longue durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures. Ce produit intéresse particulièrement les électriciens, les planificateurs et le commerce spécialisé à la recherche d’une solution d’éclairage LED efficace et durable pour les espaces intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur