Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 9500 lm - 1012268

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341288

Réf. Sonepar

08208334128

Réf. Fournisseur

1012268

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 9500 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 9500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.12 cm ), Poids: 0.089 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012268 / EAN 4024163341288

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient à l’éclairage linéaire de meubles, étagères ou éléments architecturaux. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, elle offre une solution flexible et peu encombrante pour des accents lumineux homogènes. La bande dispose d’une durée de vie déclarée de 50 000 heures et génère un flux lumineux de 9 500 lumens. Le boîtier est conçu avec un indice de protection IP20, ce qui la protège contre les contacts mais pas contre l’humidité. Sa forme plate, avec une hauteur de seulement 0,12 cm, permet une installation discrète. La bande LED est équipée de la technologie SMD et est généralement utilisée dans les espaces résidentiels ou professionnels nécessitant un éclairage permanent et efficace.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur