Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 10000 lm - 1012269

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341271

Réf. Sonepar

08208334127

Réf. Fournisseur

1012269

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 10000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 10000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.12 cm ), Poids: 0.089 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012269 / EAN 4024163341271

Les Atouts de la gamme:

Ce ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient à un éclairage flexible dans les espaces de vie et de travail. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de seulement 1 cm, ce produit présente une forme compacte permettant une intégration discrète. La source lumineuse génère une luminosité de 10 000 lumens avec un indice de protection IP20, ce qui autorise une utilisation dans des environnements secs. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, garantissant une utilisation prolongée. Le produit est réalisé en version SMD et fait partie de la gamme LEDSTRIP.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur