Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 5250 lm - 1012263

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341332

Réf. Sonepar

08208334133

Réf. Fournisseur

1012263

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 5250 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 5250 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.064 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012263 / EAN 4024163341332

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage flexible et de surface est nécessaire. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 0,8 cm, ce produit est particulièrement adapté aux accents lumineux linéaires ou à l’éclairage d’ambiance. Le ruban LED offre une puissance lumineuse de 5250 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant une solution d’éclairage durable et économe en énergie. Son design fin, avec une hauteur de seulement 0,12 cm, permet une installation discrète. La classe de protection IP20 rend ce ruban adapté aux zones intérieures sèches. Le montage s’effectue généralement par fixation sur des surfaces appropriées, la structure flexible permettant une adaptation facile à différentes situations d’installation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur