Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 8250 lm - 1012266

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341301

Réf. Sonepar

08208334130

Réf. Fournisseur

1012266

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 8250 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 8250 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.07 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012266 / EAN 4024163341301

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l’éclairage linéaire dans les espaces de vie et de travail. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de seulement 0,8 centimètre, ce luminaire fin offre des possibilités d’installation flexibles dans des zones étroites ou difficiles d’accès. La source lumineuse génère une luminosité de 8250 lumens et dispose d’une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et fiable. Le produit est doté d’un indice de protection IP20, le rendant adapté aux environnements secs et protégés de la poussière. Sa conception plate, avec une hauteur de 0,12 centimètre, facilite le montage sur différentes surfaces. Cette bande LED est un élément d’éclairage fonctionnel pour les installateurs et les professionnels du négoce en matériel électrique spécialisés dans l’éclairage intérieur.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur