Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 10500 lm - 1012270

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341264

Réf. Sonepar

08208334126

Réf. Fournisseur

1012270

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 10500 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 10500 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.12 cm ), Poids: 0.089 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012270 / EAN 4024163341264

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est un élément d’éclairage flexible particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, par exemple pour un éclairage d’accentuation ou comme source de lumière indirecte. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, il offre un éclairage uniforme avec une puissance lumineuse de 10 500 lumens. Sa forme compacte, avec une hauteur de seulement 0,12 cm, permet une installation discrète dans diverses situations d’encastrement. Le ruban LED est équipé de la technologie SMD et bénéficie d’un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures sèches. Sa durée de vie déclarée est de 50 000 heures, garantissant une utilisation durable et nécessitant peu d’entretien.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur