Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 5500 lm - 1012264

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341325

Réf. Sonepar

08208334132

Réf. Fournisseur

1012264

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 5500 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 5500 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.064 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012264 / EAN 4024163341325

Les Atouts de la gamme:

Le bandeau LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d’éclairage linéaire telles que l’éclairage d’accentuation et d’ambiance. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,8 cm, il offre une solution flexible pour différentes situations d’installation. Le bandeau délivre une puissance lumineuse de 5500 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et efficace. Le boîtier est de conception plate (hauteur 0,12 cm) et dispose d’un indice de protection IP20, ce qui le protège contre le contact et les corps solides, mais ne le rend pas adapté aux pièces humides. Le montage s’effectue généralement par fixation sur des surfaces appropriées. Le bandeau LED est équipé de la technologie SMD et fait partie de la gamme de produits LEDSTRIP.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur