Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 8800 lm - 1012267

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341295

Réf. Sonepar

08208334129

Réf. Fournisseur

1012267

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 8800 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 8800 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.07 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012267 / EAN 4024163341295

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est un élément d’éclairage flexible, particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, par exemple pour un éclairage d’accentuation ou un éclairage indirect dans les espaces de vie et de travail. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,8 cm, la bande s’installe facilement et s’adapte à différentes surfaces. La bande LED offre une puissance lumineuse de 8800 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et efficace. Le boîtier fin, d’une hauteur de 0,12 cm, est conçu pour un indice de protection IP20, ce qui permet une utilisation en intérieur dans des environnements secs. La technologie SMD assure une répartition homogène de la lumière.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur